Lapp - GOF DUPLEX Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776557388
Réf. Sonepar
00205655738
Réf. Fournisseur
29031302
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de fibres
2
longueur
2 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
ignifugé
selon EN 50265-2-1
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OM3
douille de protection contre le ployage
enfiché
Fibre optique en verre;