![Lapp - GOF Connector ST Single-mode /4PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291209992.jpg?ts=1714792077949)
Lapp - GOF Connector ST Single-mode /4PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur - ST
classe de fibre - OS2
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4044776515708
Réf. Sonepar
00205651570
Réf. Fournisseur
29120999
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
collage
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur
ST
classe de fibre
OS2
couleur
autre
matériau de la ferrule
céramique
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; ST; Connecteur Mâle; droit; Type du mécanisme de verrouillage: Baïonnette; Simplex;