![Lapp - GOF Connector ST Multimode /50PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291201982.jpg?ts=1714792089984)
Lapp - GOF Connector ST Multimode /50PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - ST
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776515739
Réf. Sonepar
00205651573
Réf. Fournisseur
29120198
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
collage
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
ST
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
céramique
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; ST; Connecteur Mâle; droit; Type du mécanisme de verrouillage: Baïonnette; Simplex;