![Lapp - GOF Connector LC Single-mode BL /50PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291309982.jpg?ts=1714792081716)
Lapp - GOF Connector LC Single-mode BL /50PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur - LC-Duplex
classe de fibre - OS2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776515685
Réf. Sonepar
00205651568
Réf. Fournisseur
29130998
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
collage
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur
LC-Duplex
classe de fibre
OS2
couleur
bleu
matériau de la ferrule
céramique
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; LC; Connecteur Mâle; Simplex;