Lapp - GOF Connector LC Multimode BE /4PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - collage
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - LC-Duplex
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776515647
Réf. Sonepar
00205651564
Réf. Fournisseur
29130199
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
collage
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
LC-Duplex
classe de fibre
OM4
couleur
beige
matériau de la ferrule
céramique
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; LC; Connecteur Mâle; Simplex;