Lapp - GOF Connector FC Single-mode /4PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur - FC
classe de fibre - OS2
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776562061
Réf. Sonepar
00205656206
Réf. Fournisseur
29140999
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur
FC
classe de fibre
OS2
couleur
autre
matériau de la ferrule
céramique
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; FC; Connecteur Mâle; droit; Type du mécanisme de verrouillage: Verrouillage à vis; Simplex;