![Lapp - GOF Connector FC Multimode /4PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291401992.jpg?ts=1714792095299)
Lapp - GOF Connector FC Multimode /4PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - FC
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776562030
Réf. Sonepar
00205656203
Réf. Fournisseur
29140199
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
FC
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
céramique
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; FC; Connecteur Mâle; droit; Type du mécanisme de verrouillage: Verrouillage à vis; Simplex;