Lapp - GOF Adapter Duplex ST-SC Single-mode BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
adapté au type de fibre - monomode
type de fixation - vis/encliquetage
type de connecteur raccordement 1 - ST-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776562139
Réf. Sonepar
00205656213
Réf. Fournisseur
29421999
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
bleu
adapté au type de fibre
monomode
type de fixation
vis/encliquetage
type de connecteur raccordement 1
ST-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
version UPC
Non
finition APC
Non
matériau du boîtier/corps
métal
matériau du manchon
céramique
Accouplement FO; Accouplement; droit; Type du mécanisme de verrouillage: sans; Duplex; Largeur de fibre adaptée: 125; visser;