Lapp - GOF Adapter Duplex LC SM BL /4PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
adapté au type de fibre - monomode
type de fixation - vis/encliquetage
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520726
Réf. Sonepar
00205652072
Réf. Fournisseur
29430999
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
bleu
adapté au type de fibre
monomode
type de fixation
vis/encliquetage
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
version UPC
Non
finition APC
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du manchon
céramique
Accouplement FO; Accouplement; Duplex; physical contact; PC; clipser