![Lapp - GOF Adapter Duplex LC SM APC GR /4PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD294309892.jpg?ts=1714792097961)
Lapp - GOF Adapter Duplex LC SM APC GR /4PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
adapté au type de fibre - monomode
type de fixation - vis/encliquetage
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520733
Réf. Sonepar
00205652073
Réf. Fournisseur
29430989
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
vert
adapté au type de fibre
monomode
type de fixation
vis/encliquetage
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
version UPC
Non
finition APC
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du manchon
céramique
Accouplement FO; Accouplement; Duplex; angled physical contact; APC; clipser