![Lapp - GOF Adaper Duplex ST-SC Multimode BE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD294211992.jpg?ts=1714792065699)
Lapp - GOF Adaper Duplex ST-SC Multimode BE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
adapté au type de fibre - multimode
type de fixation - vis/encliquetage
type de connecteur raccordement 1 - ST-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776563365
Réf. Sonepar
00205656336
Réf. Fournisseur
29421199
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
beige
adapté au type de fibre
multimode
type de fixation
vis/encliquetage
type de connecteur raccordement 1
ST-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
version UPC
Non
finition APC
Non
matériau du boîtier/corps
métal
matériau du manchon
céramique
Accouplement FO; Accouplement; droit; Type du mécanisme de verrouillage: sans; Duplex; Largeur de fibre adaptée: 125; visser;