![Lapp - F-UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0096962.jpg?ts=1704846482792)
Lapp - F-UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
couleur de gaine - gris
catégorie - 5E
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - F/UTP
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773234206
Réf. Sonepar
00205611050
Réf. Fournisseur
CE6551
Réf. Commerciale
Lapp
longueur
3 m
couleur de gaine
gris
catégorie
5E
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
F/UTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
protection du levier d'arrêt
Non
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
enfiché
F-UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY