Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - F-UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY

Lapp - F-UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.5 m

  • couleur de gaine - gris

  • catégorie - 5E

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de câble - F/UTP

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773234343

Réf. Sonepar

00205611048

Réf. Fournisseur

CE6549

Réf. Commerciale

Lapp

longueur

1.5 m

couleur de gaine

gris

catégorie

5E

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

type de câble

F/UTP

brochage

1:1

sans halogène

Oui

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

construction de câbles

4x2

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

protection du levier d'arrêt

Non

dimension AWG

26

douille de protection contre le ployage

enfiché

F-UTP Patch Cable CAT.5e 1,5m GY