Lapp - ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 43669 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777673544
Réf. Sonepar
00205767354
Réf. Fournisseur
2170587
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
43669 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
8.9 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
0.67 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
étamé
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
23
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
52.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
26.4 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
convient comme câble téléphonique
Non
convient comme câble données informatiques
Oui
convient comme câble de signalisation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...75 °C
nombre d'éléments de câblage
4
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
poids
130 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
vert
catégorie
6A (IEC)
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille + tresse
résistant aux UV
Non
Câble Ethernet; flexible; Application PROFINET®: Type C; SF/UTP; LSZH; Sans halogène; vert