![Lapp - ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21709782.jpg?ts=1714792105426)
Lapp - ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 43488 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777771318
Réf. Sonepar
00205777131
Réf. Fournisseur
2170978
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
43488 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
0.79 %
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Fca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
résistant aux UV
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...50 °C
nombre d'éléments de câblage
4
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
7
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
Câble Ethernet; Pose fixe; Cat.7; S/FTP; PE; Sans halogène; noir