Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
couleur de gaine - orange
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056155441034
Réf. Sonepar
00205544103
Réf. Fournisseur
24441382
Réf. Commerciale
Lapp
longueur
5 m
couleur de gaine
orange
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
S/FTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
finition ignifugée
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
injecté
Câble Ethernet assemblé; flexible; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 5 m