![Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD244413632.jpg?ts=1714792147777)
Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 m
couleur de gaine - gris
catégorie - 6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056155440846
Réf. Sonepar
00205544084
Réf. Fournisseur
24441363
Réf. Commerciale
Lapp
longueur
1 m
couleur de gaine
gris
catégorie
6A (IEC)
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
S/FTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
finition ignifugée
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
injecté
Câble Ethernet assemblé; flexible; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 1 m