![Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD244413172.jpg?ts=1714792126152)
Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construction de câbles - 4x2
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - noir
type de câble - S/FTP
ignifugé - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056155440389
Réf. Sonepar
00205544038
Réf. Fournisseur
24441317
Réf. Commerciale
Lapp
construction de câbles
4x2
longueur
0.5 m
couleur de gaine
noir
type de câble
S/FTP
ignifugé
non
brochage
autre
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Oui
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
autre
boîtier du connecteur raccordement 2
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble Ethernet assemblé; flexible; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 0.5 m