![Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21709562.jpg?ts=1714792133125)
Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 43488 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777771202
Réf. Sonepar
00205777120
Réf. Fournisseur
2170956
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
43488 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
valeur NVP
0.66 %
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
nombre d'éléments de câblage
4
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
orange
catégorie
6
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
autre
Câble Ethernet; Pose fixe; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.6; F/UTP; Sans halogène; orange