![Lapp - EPIC SOLAR 4 F 4...6mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/205_EPIC_SOLAR_4_F_1.jpg?ts=1704846251452)
Lapp - EPIC SOLAR 4 F 4...6mm2
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
section de raccordement cable rigide - 4...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 4...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...6 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774879307
Réf. Sonepar
00205487930
Réf. Fournisseur
44428204
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
section de raccordement cable rigide
4...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
4...6 mm²
section de raccordement cable souple
4...6 mm²
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Oui
diamètre du connecteur
19 mm
courant assigné In
30 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-40...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
étain
taille du filetage M
4
degré de pollution
2
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
1000 V
EPIC SOLAR 4 F 4...6mm²