![Lapp - EPIC MHS D-SUB 9 CM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/EPIC_44423296_PRODUCT_1.jpg?ts=1704846488355)
Lapp - EPIC MHS D-SUB 9 CM
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 9
avec conducteur de protection - Non
mode de pose - inséré
largeur - 34 mm
tension assignée (Ue) - 500 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777863624
Réf. Sonepar
00205786362
Réf. Fournisseur
44423295
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
9
avec conducteur de protection
Non
mode de pose
inséré
largeur
34 mm
tension assignée (Ue)
500 V
matériau du boîtier/corps
plastique
EPIC MHS D-SUB 9 CM