![Lapp - EPIC MHS 3 CM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444232142.jpg?ts=1714792117963)
Lapp - EPIC MHS 3 CM
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 1
avec conducteur de protection - Non
mode de pose - inséré
largeur - 14.5 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489114
Réf. Sonepar
00205748911
Réf. Fournisseur
44423214
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
1
avec conducteur de protection
Non
mode de pose
inséré
largeur
14.5 mm
hauteur
44 mm
tension assignée (Ue)
830 V
longueur
34.4 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
degré de pollution
3
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 3; Slots nécessaires: 1; Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 10mm²; 40 A selon IEC