Lapp - EPIC MHS 2 CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 2
avec conducteur de protection - Non
mode de pose - inséré
largeur - 29.2 mm
hauteur - 56 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489091
Réf. Sonepar
00205748909
Réf. Fournisseur
44423212
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
2
avec conducteur de protection
Non
mode de pose
inséré
largeur
29.2 mm
hauteur
56 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
longueur
34.4 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
degré de pollution
3
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 2; Slots nécessaires: 2; Nombre de slots: 2; Pour section (min./max.) : 10mm² - 35mm²; 1000 V CA rms / CC selon IEC; 100 A selon IEC