Lapp - EPIC MHS 16 R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 4
avec conducteur de protection - Oui
mode de pose - inséré
largeur - 34.4 mm
hauteur - 36.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489480
Réf. Sonepar
00205748948
Réf. Fournisseur
44423238
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
4
avec conducteur de protection
Oui
mode de pose
inséré
largeur
34.4 mm
hauteur
36.5 mm
longueur
62.1 mm
matériau du boîtier/corps
zinc
Système modulaire; Nombre de contacts: 1; , Avec conducteur de protection; Nombre de slots: 4; Pour section (min./max.) : 1mm² - 6mm²;