![Lapp - EPIC MHS 10 R](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444232362.jpg?ts=1714792117982)
Lapp - EPIC MHS 10 R
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 3
avec conducteur de protection - Oui
mode de pose - inséré
largeur - 34.4 mm
hauteur - 36.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489442
Réf. Sonepar
00205748944
Réf. Fournisseur
44423236
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
3
avec conducteur de protection
Oui
mode de pose
inséré
largeur
34.4 mm
hauteur
36.5 mm
longueur
64.2 mm
matériau du boîtier/corps
zinc
Système modulaire; Nombre de contacts: 1; Nombre de slots: 3; Pour section (min./max.) : 1mm² - 6mm²;