![Lapp - EPIC MHB Gigabit Kit Medium](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444233274.jpg?ts=1714792128912)
Lapp - EPIC MHB Gigabit Kit Medium
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 8
mode de pose - inséré
largeur - 34 mm
tension assignée (Ue) - 50 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777867592
Réf. Sonepar
00205786759
Réf. Fournisseur
44423327
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
8
mode de pose
inséré
largeur
34 mm
tension assignée (Ue)
50 V
matériau du boîtier/corps
plastique
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 8; Contacts inclus; Slots nécessaires: 1; Pour section (min./max.) : 0.09mm² - 0.52mm²; 50 V CA rms / CC selon IEC;