Lapp - EPIC MHB Coax D=2.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec conducteur de protection - Non
mode de pose - inséré
tension assignée (Ue) - 50 V
matériau du boîtier/corps - zinc
degré de pollution - 3
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489572
Réf. Sonepar
00205748957
Réf. Fournisseur
44423263
Réf. Commerciale
Lapp
avec conducteur de protection
Non
mode de pose
inséré
tension assignée (Ue)
50 V
matériau du boîtier/corps
zinc
degré de pollution
3
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 1; Slots nécessaires: 2; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC