![Lapp - EPIC MHB 6 CM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444232192.jpg?ts=1714792126602)
Lapp - EPIC MHB 6 CM
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 1
avec conducteur de protection - Non
mode de pose - inséré
largeur - 14.5 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489213
Réf. Sonepar
00205748921
Réf. Fournisseur
44423219
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
1
avec conducteur de protection
Non
mode de pose
inséré
largeur
14.5 mm
hauteur
44 mm
tension assignée (Ue)
500 V
longueur
34.4 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
degré de pollution
3
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 6; Slots nécessaires: 1; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 4mm²; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC