![Lapp - EPIC MHB 17 CM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444232255.jpg?ts=1714792125292)
Lapp - EPIC MHB 17 CM
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 1
avec conducteur de protection - Non
mode de pose - inséré
largeur - 14.5 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489299
Réf. Sonepar
00205748929
Réf. Fournisseur
44423225
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
1
avec conducteur de protection
Non
mode de pose
inséré
largeur
14.5 mm
hauteur
44 mm
tension assignée (Ue)
160 V
longueur
34.4 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
degré de pollution
3
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 17; Slots nécessaires: 1; 170 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC