![Lapp - EPIC MH SCEM AG 6sqmm D=4.0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444232532.jpg?ts=1714792124498)
Lapp - EPIC MH SCEM AG 6sqmm D=4.0
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact - argent
matériau du contact - laiton
nombre min. de cycles d'insertion - 500
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489732
Réf. Sonepar
00205748973
Réf. Fournisseur
44423253
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
argent
matériau du contact
laiton
nombre min. de cycles d'insertion
500
Contact; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 6mm² - 6mm²; Laiton argenté