Lapp - EPIC MH SCEG 0.09 - 0.25sqmm D=1.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 5 A
type de contact - roulé
matériau du contact - laiton
nombre min. de cycles d'insertion - 500
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777863488
Réf. Sonepar
00205786348
Réf. Fournisseur
44423320
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact
5 A
type de contact
roulé
matériau du contact
laiton
nombre min. de cycles d'insertion
500
matériau du revêtement de contact
laiton
EPIC MH SCEG 0.09 - 0.25sqmm D=1.0