![Lapp - EPIC MH BCEM 0.09 - 0.25sqmm D=1.0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444232861.jpg?ts=1714792110547)
Lapp - EPIC MH BCEM 0.09 - 0.25sqmm D=1.0
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 5 A
type de contact - tourné
matériau du contact - laiton
nombre min. de cycles d'insertion - 500
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777863525
Réf. Sonepar
00205786352
Réf. Fournisseur
44423286
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact
5 A
type de contact
tourné
matériau du contact
laiton
nombre min. de cycles d'insertion
500
matériau du revêtement de contact
laiton
Contact; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.09mm² - 0.25mm²; Laiton plaqué or