![Lapp - EPIC KIT H-A 3 BS AGS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD750096072.jpg?ts=1714791982102)
Lapp - EPIC KIT H-A 3 BS AGS
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 23 A
section de raccordement cable souple - 0.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774420363
Réf. Sonepar
00205000878
Réf. Fournisseur
75009607
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
courant assigné In
23 A
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
classe de protection (IP), monté
IP65
avec conducteur de protection
Oui
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du contact
laiton
matériau du revêtement de contact
argent
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
nombre de rangées de contacts à fiche
2
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-40...125 °C
température d'utilisation
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
largeur
22.3 mm
hauteur
40.5 mm
type de verrouillage
étrier longitudinal
tension assignée (Ue)
400 V
EPIC KIT H-A 3 BS AGS