fin de vie
Lapp - EPIC H-Q CG V21M 9-13MM (1)

Lapp - EPIC H-Q CG V21M 9-13MM (1)

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • matériau - plastique

  • pour diamètre de câble - 9...13 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages métrique/PG - 21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776108924

Réf. Sonepar

00205610892

Réf. Fournisseur

44420541

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage

PG

matériau

plastique

pour diamètre de câble

9...13 mm

indice de protection (IP)

IP68

taille de filetages métrique/PG

21

version anti-déflagration

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

joint multi-passages

Non

avec contre-écrou

Non

raccord à écrou divisible

Non

couleur

autre

modèle

droit

résistant aux chocs

Oui

traitement de la surface

nickelé

dimension du profil

30 mm

protection contre les courbures

Non

serre cable

Oui

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

qualité du matériau

laiton

température d'utilisation

-40...130 °C

EPIC H-Q CG V21M 9-13MM (1)