![Lapp - EPIC H-Q CG V16P 11.5-15.5MM (1)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/44420536.jpg?ts=1704846238149)
Lapp - EPIC H-Q CG V16P 11.5-15.5MM (1)
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 11.5...15.5 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776108856
Réf. Sonepar
00205610885
Réf. Fournisseur
44420536
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
PG
matériau
plastique
pour diamètre de câble
11.5...15.5 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
16
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
modèle
droit
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
27 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...130 °C
EPIC H-Q CG V16P 11.5-15.5MM (1)