![Lapp - EPIC H-BE 16 BP 17 - 32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444232092.jpg?ts=1714792117851)
Lapp - EPIC H-BE 16 BP 17 - 32
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 32
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 16 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776788669
Réf. Sonepar
00205678866
Réf. Fournisseur
44423209
Réf. Commerciale
Lapp
tension assignée (Ue)
500 V
nombre de pôles
32
finition des contacts
goupille
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
16 A
nombre min. de cycles d'insertion
500
matériau du revêtement de contact
argent
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
diamètre du contact à fiche
2.5 mm
insert de contact sans contact
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
avec conducteur de protection
Oui
matériau du contact
laiton
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
avec protection des fils
Oui
largeur
34 mm
hauteur
31 mm
profondeur
84.5 mm
Insert de connecteur avec raccord Push-In Douille; Nombre de contacts: 16+PE; Size: 32B; 600 V CA rms / CC selon UL/CSA; 13 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polyamide