![Lapp - Cable Tie Strong Tie 140 x 3,5 NA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0564503.jpg?ts=1704846455065)
Lapp - Cable Tie Strong Tie 140 x 3,5 NA
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 140 mm
fermeture à bande - patte en acier
diamètre max. du faisceau - 36 mm
largeur de bande - 3.5 mm
résistance min. à la traction - 280 N
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777304127
Réf. Sonepar
00205730412
Réf. Fournisseur
61715012
Réf. Commerciale
Lapp
longueur de bande
140 mm
fermeture à bande
patte en acier
diamètre max. du faisceau
36 mm
largeur de bande
3.5 mm
résistance min. à la traction
280 N
modèle
sans crantage
sans halogène
Oui
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
champ d'inscription
sans
matériau
plastique
fermeture amovible
Non
Cable Tie Strong Tie 140 x 3,5 NA