![Lapp - Cable Tie Quick Tie 120 x 3,5 RD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD617100401.jpg?ts=1714792116224)
Lapp - Cable Tie Quick Tie 120 x 3,5 RD
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 118 mm
fermeture à bande - tête de verrouillage double
diamètre max. du faisceau - 26 mm
couleur - rouge
largeur de bande - 3.4 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777304332
Réf. Sonepar
00205730433
Réf. Fournisseur
61710040
Réf. Commerciale
Lapp
longueur de bande
118 mm
fermeture à bande
tête de verrouillage double
diamètre max. du faisceau
26 mm
couleur
rouge
largeur de bande
3.4 mm
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
130 N
modèle
ruban noué
sans halogène
Oui
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide/polyéthylène PA/PE
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...70 °C
type de fixation
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
fermeture amovible
Oui
transparent
Non
Serre-câbles; Largeur du collier serre-câbles: 3.5mm; Longueur totale: 120mm; rouge; Polyéthylène; Sans halogène;