![Lapp - CABLE SHEARS SPARE KNIFE KT 5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD618137751.jpg?ts=1714792094869)
Lapp - CABLE SHEARS SPARE KNIFE KT 5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Oui
longueur totale - 280 mm
finition/actionnement - version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773376968
Réf. Sonepar
00205337696
Réf. Fournisseur
61813775
Réf. Commerciale
Lapp
tête de coupe interchangeable
Oui
longueur totale
280 mm
finition/actionnement
version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
52 mm
isolé
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
2 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
Pièce de rechange;