Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - A-2Y(L)2Y...ST III BD 30x2x0,8

Lapp - A-2Y(L)2Y...ST III BD 30x2x0,8

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.8 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

  • diamètre externe approx. - 8.3 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773104196

Réf. Sonepar

00205591155

Réf. Fournisseur

1591155

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.8 mm²

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

4

câblage

faisceau

diamètre externe approx.

8.3 mm

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

classe de séparation selon EN 50174-2

A

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...70 °C

gaine de protection

Al/PE

marquage du conducteur

couleur + couronnes

poids

67 kg/km

élément de câblage

quadruple

couleur de gaine

noir

diamètre du conducteur

0.6 mm

blindage sur câblage

feuille

A-2Y(L)2Y...ST III BD 30x2x0,8