![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/57/Gamme_PIC_HD_Hublot_Vernosc_blanc_PROD.jpg?ts=1710900283264)
L'Ebenoid - Vernosc Néo T1 LED 1100lm 3000/4000K blanc
![LEBENOID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00057.gif?ts=1646344049392&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
indice de protection (IP) - IP55
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 1100 lm
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870707204
Réf. Sonepar
00057070720
Réf. Fournisseur
070720
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
indice de protection (IP)
IP55
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
1100 lm
couleur de la lumière
blanc
classe de protection
II
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
91.6 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
3
facteur de puissance (cos phi)
3000
Hublot LED Vernosc Néo T1 1100lm 3000/4000K blanc, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:91,6lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm (Taille 1). Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. 4000K
Les Atouts de la gamme:
Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.