![KNIPEX - Trousse composee d'un jeu de 6 pinces pour l'electronique - Bi-matiere - ESD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/002016PESD-00-2.jpg?ts=1714687569605)
KNIPEX - Trousse composee d'un jeu de 6 pinces pour l'electronique - Bi-matiere - ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - autre
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
ensemble de monteur électricien - Oui
nombre total d'outils - 6
nombre de limes - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773063230
Réf. Sonepar
07579306323
Réf. Fournisseur
002016PESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
emballage
autre
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
ensemble de monteur électricien
Oui
nombre total d'outils
6
nombre de limes
0
nombre d'inserts de bit
0
nombre de broches rotatives
0
nombre de trous de guidage
0
nombre de mèches à bois
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS
0
nombre de scies cloches
0
nombre de fraises de bordure
0
nombre de forets à pierre
0
nombre de forets à étages
0
Trousse composée d'un jeu de 6 pinces pour l'électronique - Bi-matière ESD, dérivant l'électricité statique. Trousse en polyester tissé résistant, passant pour pince en élastique, fermeture à glissière - Dimensions, fermé : 215x160x50mm.
Les Atouts de l'article:
Dimensions, fermé (l x H x P) : 215 x 160 x 50 mm. 6 outils: 6 pinces de précision pour l’électronique, modèle ESD, dérivant l'électricité statique. Trousse en polyester tissé résistant, passant pour pince en élastique, fermeture à glissière.