KNIPEX - Tete de rechange pour coupe-treillis Haute Performance 950mm - Paire machoires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 129 mm
forme de la lame - autre
angulaire - Non
lame coupante interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773066842
Réf. Sonepar
07579306684
Réf. Fournisseur
7189950
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale
129 mm
forme de la lame
autre
angulaire
Non
lame coupante interchangeable
Non
Tête de rechange pour coupe-treillis Haute Performance 950mm - Mâchoires de rechange pour 71 82 950 - 1 paire de mâchoire complète avec vis
Les Atouts de l'article:
Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant. Gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tête coupante vissée, interchangeable. Mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases. Charnière: acier à outils spécial, forgé. Bras: tube d’acier, revêtement poudre epoxy.