![KNIPEX - Tete de rechange pour coupe-cables 95 81 600 - Acier trempe a l'huile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9589600-00-3.jpg?ts=1714687555401)
KNIPEX - Tete de rechange pour coupe-cables 95 81 600 - Acier trempe a l'huile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
longueur - 135 mm
forme de lame - droit
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773025351
Réf. Sonepar
07579302535
Réf. Fournisseur
9589600
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à
autre
longueur
135 mm
forme de lame
droit
lames sécables
Non
Tête de rechange pour coupe-câbles 95 81 600 - Acier à outil de qualité spéciale, trempé à lhuile en plusieurs phases - Renforcée pour une plus grande performance, convient également à la corde à piano
Les Atouts de l'article:
Pour fils d'acier et fers ronds, câbles en cuivre et aluminium. Convient pour sectionner les câbles aériens à fil antitraction. Pointes de couteaux angulaires permettant de sectionner des brins de câbles individuels. Démultiplication optimale pour une puissance de coupe élevée. Tête coupante vissée, interchangeable. Poids faible. Tête coupante: acier à outil de qualité spéciale, trempé à l’huile en plusieurs phases. Bras : aluminium, haute rigidité.