![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9901300-00-1.jpg?ts=1714687544499)
KNIPEX - Tenaille russe 300mm - Gainee PVC - Tete polie - Capacite 3,1mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773039372
Réf. Sonepar
07579303937
Réf. Fournisseur
9901300EAN
Réf. Commerciale
KNIPEX
traitement de la surface
autre
longueur
300 mm
Tenaille russe 300mm - Gainage PVC - Tête polie largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 3,1mm / Acier dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Avec code EAN
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.