![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9911300-00-1.jpg?ts=1714687571122)
KNIPEX - Tenaille russe 300mm demultipliee gainee - Tete polie - Capacite 3,8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773042365
Réf. Sonepar
07579304236
Réf. Fournisseur
9911300
Réf. Commerciale
KNIPEX
traitement de la surface
autre
longueur
300 mm
Tenaille russe 300mm démultipliée - Gainage PVC - Tête polie - Effort réduit de 25% - Capacité de coupe Acier mi-dur 3,8mm / Acier dur 2,0mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile
Les Atouts de l'article:
25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille. Convient également à l’assemblage d’armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée. Pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine. Pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération. Charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais. Soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.