KNIPEX - Tenaille russe 280mm - Zinguee - Capacite de coupe 2,8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
longueur - 280 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773048220
Réf. Sonepar
07579304822
Réf. Fournisseur
9904280
Réf. Commerciale
KNIPEX
traitement de la surface
autre
longueur
280 mm
Tenaille russe 280mm - Zinguée - Tête largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,8mm / Acier dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.