![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7579/9455200-00-3.jpg?ts=1714687570512)
KNIPEX - Secateur a enclume 200mm - Acier chrome - Gainage PVC - Pour materiaux souples
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ciseaux multifonction
longueur de lame - 40 mm
lame - lisse
avec coupe-fil - Non
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080763
Réf. Sonepar
07579308076
Réf. Fournisseur
9455200
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle
ciseaux multifonction
longueur de lame
40 mm
lame
lisse
avec coupe-fil
Non
longueur
200 mm
Sécateur à enclume 200mm - Acier chromé - Gainage PVC - Pour matériaux souples, coupe nette contre support fixe comme par ex les profilés en caoutchouc, le PVC, cuir, bois, les tuyaux - Lame robuste, échangeable
Les Atouts de l'article:
Coupe nette contre support fixe pour la coupe sans écraser de matières souples comme par ex. les profilés en caoutchouc, le PVC, cuir, bois, les tuyaux, etc. Coupe les matériaux plats jusqu'à une largeur de 40 mm et hauteur de 7,5 mm max. Capacité de coupe pour matériaux ronds jusqu'à Ø 25 mm. Lame robuste, échangeable. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Corps de l'outil : acier à outils, laminé, trempé à l'huile.