KNIPEX - Prolongateurs non isoles 1,5 - 2,5mm2 - 200 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - finition standard
section nominale - 1.5...2.5 mm²
adapté à un conducteur à fil fin - Oui
adapté à un conducteur plat - Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076384
Réf. Sonepar
07579307638
Réf. Fournisseur
9799291
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle
finition standard
section nominale
1.5...2.5 mm²
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
type de raccordement
raccord bout à bout
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
sans
arrêt d'huile/barre centrale
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
nombre de bifurcations
2
plage AWG
14...16
Prolongateurs non isolés 1,5 - 2,5mm² - AWG 15 -13 - 200 pièces
Les Atouts de l'article:
Contenu : 200 pièces. Non isolé.