KNIPEX - Prolongateurs isoles jaune 4,0 - 6,0mm2 - 100 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - jaune
nombre de bifurcations - 2
plage AWG - 10...12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076360
Réf. Sonepar
07579307636
Réf. Fournisseur
9799272
Réf. Commerciale
KNIPEX
section nominale
4...6 mm²
modèle
finition standard
couleur de l'isolant
jaune
nombre de bifurcations
2
plage AWG
10...12
type de raccordement
raccord bout à bout
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
autre
arrêt d'huile/barre centrale
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
Prolongateurs isolés jaune 4,0 - 6,0mm² - AWG 11 -10 - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Contenu : 100 pièces. Couleur: jaune.